Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 125 x 67 x 40 mm, lichtgrau, IP40, 32124070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 125 x 67 x 40 mm, lichtgrau, IP40, 32124070
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 125 x 67 x 40 mm, lichtgrau, IP40, 32124070
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 125 x 67 x 40 mm, lichtgrau, IP40, 32124070
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 125 x 67 x 40 mm, lichtgrau, IP40, 32124070
Artikel-Nr.:
     4502-60H400
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32124070
EAN/GTIN:
     4099889546224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Tischgehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Elegant EG Mit geschlossener, vertiefter Pultfläche, mit oder ohne Displayöffnung, aus schlagzähem Polystyrol. Farbe: Oberteil hellgrau (RAL 7035), Unterteil und Frontplatte achatgrau (RAL 7038) Oberfläche: Deckfläche strukturiert, Seiten glatt Verschraubung: M 3, von unten. Das Gehäuse hat in der Rückseite eine zum Lieferumfang gehörige Kunststoff-Rückwandplatte und Montagenocken im Innenteil. Ohne Displayöffnung Typ EG 1240 P Folientastaturfläche (1,0 mm tief): 49 x 90 mm Technische Merkmale (Typ, Außenmaße): 1240 P, B 67, L 125, H 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
40 mm
Länge:
125 mm
Material:
Polystyrol
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,86*
€ 32,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 33,01*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 23,36*
€ 40,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
33000300
ab € 1,55*
Zubehör
Bopla
33000200
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.