Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 90.2 x 36.2 x 30.4 mm, natur, IP66, 1550Z102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 90.2 x 36.2 x 30.4 mm, natur, IP66, 1550Z102
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 90.2 x 36.2 x 30.4 mm, natur, IP66, 1550Z102
Artikel-Nr.:
     4502-60H3072
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z102
EAN/GTIN:
     4099889519433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Wasserdichte Gehäuse aus Aluminum Typ Hammond 1550Z. Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse für Anwendungen die eine gute EMV/HF-Schirmung voraussetzen; Schutzart: IP 66. Technische Merkmale (Außenmaße L, B, H): 1550Z102, L 90,2, B 36,2, H 30,4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
36.2 mm
Farbe:
natur
Höhe:
30.4 mm
Länge:
90.2 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,28*
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 9,82*
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 10,17*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 6,11*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.