Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 171 x 121 x 101 mm, natur, IP66, 1550WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 171 x 121 x 101 mm, natur, IP66, 1550WF
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 171 x 121 x 101 mm, natur, IP66, 1550WF
Artikel-Nr.:
     4502-60H3060
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550WF
EAN/GTIN:
     4099889519365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Wasserdichte Gehäuse aus Aluminum Typ Hammond 1550W. Robustes, dünnwandiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse für Anwendungen die eine gute EMV/HF-Schirmung voraussetzen; Schutzart: IP 66. Technische Merkmale (Außenmaße L, B, H): 1550WF, L 171, B 121, H 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Farbe:
natur
Höhe:
101 mm
Länge:
171 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.63 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 21,88*
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 21,92*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 28,10*
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550EEGASKET
ab € 2,10*
Zubehör
Hammond
1550ESGASKET
ab € 9,35*
Zubehör
Hammond
1550WMS100
ab € 24,98*
Zubehör
Hammond
1550WMS50T
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.