Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 171 x 121 x 55 mm, natur, IP66, 1550WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 171 x 121 x 55 mm, natur, IP66, 1550WE
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 171 x 121 x 55 mm, natur, IP66, 1550WE
Artikel-Nr.:
     4502-60H3059
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550WE
EAN/GTIN:
     4099889519341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Wasserdichte Gehäuse aus Aluminum Typ Hammond 1550W. Robustes, dünnwandiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse für Anwendungen die eine gute EMV/HF-Schirmung voraussetzen; Schutzart: IP 66. Technische Merkmale (Außenmaße L, B, H): 1550WE, L 171, B 121, H 55 mm
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Farbe:
natur
Höhe:
55 mm
Länge:
171 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 16,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 16,88*
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 16,92*
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 22,64*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,53*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550EEGASKET
ab € 2,10*
Zubehör
Hammond
1550ESGASKET
ab € 9,35*
Zubehör
Hammond
1550WMS100
ab € 24,98*
Zubehör
Hammond
1550WMS50T
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.