Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 121 x 161 x 166 mm, lichtgrau (RAL 7035),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 121 x 161 x 166 mm, lichtgrau (RAL 7035),
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 121 x 161 x 166 mm, lichtgrau (RAL 7035),
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 121 x 161 x 166 mm, lichtgrau (RAL 7035),
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 121 x 161 x 166 mm, lichtgrau (RAL 7035),
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 121 x 161 x 166 mm, lichtgrau (RAL 7035),
Artikel-Nr.:
     4502-60H2904
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     41171109
EAN/GTIN:
     4099889518498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Reglo Card-Plus. Mit scharniertem Deckel und Rastverschluss in glasklarer Ausführung; Merkmale: großer Klemmraum und Durchgang zum Gehäuse, Einschubnuten für Platinen, stabile Scharniere, Scharnierseite wechselbar, Rastverschluss plombierbar, metrische Sollbruchstellen im Klemmraum. Material: ABS, Brennbarkeitsklasse nach UL 94-HB, Schutzart: IP 65, Farbe: hellgrau RAL 7035. Technische Merkmale (Typ, Maße): RCPM 1700, B 166, L 161, H 99/121 mm
Weitere Informationen:
Breite:
161 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
166 mm
Länge:
121 mm
Material:
ABS/Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.521 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
27000300
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.