Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 55 x 29 mm, schwarz (RAL 9004), COFFER 1.9 SCHWAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 55 x 29 mm, schwarz (RAL 9004), COFFER 1.9 SCHWAR
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 55 x 29 mm, schwarz (RAL 9004), COFFER 1.9 SCHWAR
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 55 x 29 mm, schwarz (RAL 9004), COFFER 1.9 SCHWAR
Artikel-Nr.:
     4502-60H2720
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     COFFER 1.9 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8018340096029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Teko Cof. Bestehend aus Gehäuseschale mit abgerundeten Ecken und Gehäuseabdeckung. Die Abdeckung wird mit vier Schrauben auf die Gehäuseschale aufgeschraubt. Die Schale hat an den vier Seitenwänden Steckrillen für Leiterplatten (1,5 mm) usw; Material: ABS, Farbe: Unter- und Oberteil schwarz oder grau. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L/Skizzenmaß A, H/Skizzenmaß C), Farbe): Cof 1, L 100, B 55, H 29 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
100 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9004
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0528 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.