Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 110 x 106 x 45 mm, grau, TEKAM-31.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 110 x 106 x 45 mm, grau, TEKAM-31.7
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 110 x 106 x 45 mm, grau, TEKAM-31.7
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 110 x 106 x 45 mm, grau, TEKAM-31.7
Artikel-Nr.:
     4502-60H2474
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAM-31.7
EAN/GTIN:
     4099889518016
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse teko
alugehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Teko TEKAM. Profilgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit oberflächiger Polyesterbeschichtung, mit zwei verschraubbaren Metall-Abschlussdeckeln, Führungen für Leiterplatten und eingelassener Oberfläche zur Aufnahme einer Tastatur. Technische Merkmale (Typ, Maße, Farbe): TEKAM-31.7, L 110, B 105,9, H 45,8, weiß
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Farbe:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
110 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.3017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schalengehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse, Profilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.