| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60H2468 Herst.-Nr.: TEKAM-22.9 EAN/GTIN: 4099889517989 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Aluminium Typ Teko TEKAM. Profilgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit oberflächiger Polyesterbeschichtung, mit zwei verschraubbaren Metall-Abschlussdeckeln, Führungen für Leiterplatten und eingelassener Oberfläche zur Aufnahme einer Tastatur. Technische Merkmale (Typ, Maße, Farbe): TEKAM-22.9, L 145, B 85,8, H 36.9, schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 37 mm | Länge: | 145 mm | Material: | Aluminium | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.24772 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,42* | € 24,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,20* | € 24,16* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,42* | € 24,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,65* | € 48,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|