Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 85 x 37 mm, grau, TEKAM-21.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 85 x 37 mm, grau, TEKAM-21.7
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 85 x 37 mm, grau, TEKAM-21.7
Artikel-Nr.:
     4502-60H2462
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAM-21.7
EAN/GTIN:
     4099889517965
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse teko
alugehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Teko TEKAM. Profilgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit oberflächiger Polyesterbeschichtung, mit zwei verschraubbaren Metall-Abschlussdeckeln, Führungen für Leiterplatten und eingelassener Oberfläche zur Aufnahme einer Tastatur. Technische Merkmale (Typ, Maße, Farbe): TEKAM-21.7, L 100, B 85,8, H 36.9, weiß
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
grau
Höhe:
37 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1963 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm, Gehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.