Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 52 x 50 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 52 x 50 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 5
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 52 x 50 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 5
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 52 x 50 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 5
Artikel-Nr.:
     4502-60H1317
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     5U200500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Industriegehäuse, 5U200500, BOX4U Industriegehäuse aus Polycarbonat(UV stabilisiert). Verschraubung der Deckelschrauben in hochwertige Gewindebuchsen. Kein Gewindeverschleiß auch bei mehrmaligen Öffnen. Das Gehäuse kann mit Hilfe der Schraubkanäle an der Wand montiert werden. Große Bearbeitungsflächen und vielseitige Montagemöglichkeiten für Steckverbinder, Schalter und Tasten. Platinen können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden. Die Gehäuse sind geeignet für den Außenbereich. Features * Schutzart: IP66 / DIN EN 60529 * Farbe: Lichtgrau ähnlich RAL 7035 * Werksseitig eingezogene Dichtung * Temperaturbeständigkeit: -25°C / +110°C * IK Klassifizierung: IK07
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
35 mm
Länge:
52 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.