Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Magnetventil 64.054 24 V, 124 Ohm, 193 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Magnetventil 64.054 24 V, 124 Ohm, 193 mA
Mikro-Magnetventil 64.054 24 V, 124 Ohm, 193 mA
Mikro-Magnetventil 64.054 24 V, 124 Ohm, 193 mA
Artikel-Nr.:
     4502-60G145
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     64.054 24VDC
EAN/GTIN:
     4099891489526
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Lieferung ohne Gerätesteckdose und belegte pneumatische Anschlüssen für Schutzart IP 65, bitte separat bestellen, Mikro-Magnetventile Typ Kuhnke 64.0. Direktgesteuertes 2/2- oder 3/2-Wege-Sitzventil; Einschaltdauer: ED 100 %, Schutzart: IP 65 (mit gesondert zu bestellender Gerätesteckdose und belegten pneumatischen Anschlüssen), Schutzkontakt: standardmäßig vorhanden, Bauform: mit Standardsockel, Gehäuse: CuZn, Dichtungen: NBR, Einbaulage: beliebig, Anschluss elektrisch: über Gerätesteckdose, Druckmittelanschluss: genormt NW entspr. Maßbild, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10. Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Grundmaße mit Sockel: H 47,0, L 26,5, B 16,0 mm. 3/2-Wege-Ausführung NC für Gleichstrom mit NW 1,5 und 5,0 bar Druckleistung Typ 64.054. Funktion: NC (Nullstellung geschlossen), Spulenleistung: ca. 4,6 W, Rückfallleistung: 0,15 W, Anzugszeit: ca. 5,0 bis 10 ms, Abfallzeit: ca. 3,0 bis 5,0 ms, Nennweite: NW 1,5, Durchfluss: gemäß Diagramm, Kv-Wert 0,7 l/min. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennwiderstand, Nennstrom): 64.054 24 V, 124 Ohm, 193 mA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-5 bar
Leistung:
4.6 W
Nennspannung:
24 V
Nennweite:
1.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, elektrisches wegeventil 24v, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.