Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker 76740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cinch-Stecker 76740
Cinch-Stecker 76740
Cinch-Stecker 76740
Artikel-Nr.:
     4502-60F1003
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     76740
EAN/GTIN:
     4040849767401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Cinch-Stecker, 76740, Goobay Cinch-Stecker, Schraubmontage, für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäuse:
schwarz
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, chinch kabel, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3690
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,48*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,93*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 12,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11036
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
55550
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55553
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
59200
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
76739
ab € 0,24*
Zubehör
Goobay
76748
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
76750
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.