Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 30 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 30 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 30 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 30 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-60E638
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-1.00-1%
EAN/GTIN:
     4099879696816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 15 bis 100 Watt Toleranz 1,0 % im TO-Gehäuse Typ Caddock MP 915/925/930/9100. In geringer Induktivität, montierbar auf Kühlelemente, mit wärmeableitender Keramik-Montageauflagefläche Mit 30 Watt Nennlast Typ MP 930.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
3.18 mm
Höhe:
16.26 mm
Länge:
10.41 mm
Leistung:
30 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 30kw, leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,16*
1 Tag
619
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 7,19*
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 7,80*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 3,26*
€ 9,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
436402
ab € 8,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.