Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 6.8°C/W, 32mm x 32mm x 16mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402995
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     436402
EAN/GTIN:
     5059045897699
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 32mm
Breite = 32mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 60 x 32 x 16mm
Wärmewiderstand = 6.8°C/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

TO220 Hohe Verlustleistung, 6,8 °K/W. Dieser extrudierte Kühlkörper von Aavid Thermalloy ist für den Einsatz mit TO220 und ähnlichen Einheiten vorgesehen. Dieser Kühlkörper mit enorm hoher Wärmeableitung kann leicht vertikal oder horizontal montiert werden. Der angegebene Wärmewiderstand für diesen Kühlkörper gilt für den senkrechten Einbau. Für vertikale Montage:. An der Leiterplatte mit zwei selbstschneidende Schrauben Nr. 6 und bei Bedarf mit Abstandshalter-Unterlegscheiben anbringen (Schrauben und Unterlegscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für horizontale Montage:. Auf Leiterplatten die Befestigungsschrauben der Einheit verwenden. Die mittige Nut auf einer Seite verhindert die Gerätedrehung.
Weitere Informationen:
Länge:
32mm
Breite:
32mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
60 x 32 x 16mm
Wärmewiderstand:
6.8°C/W
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 402995, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 436402, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
IRF520NPBF
ab € 0,30*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.