Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Schottky-Gleichrichter, 40 V, 1 A, DO213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Schottky-Gleichrichter, 40 V, 1 A, DO213AB
SMD-Schottky-Gleichrichter, 40 V, 1 A, DO213AB
SMD-Schottky-Gleichrichter, 40 V, 1 A, DO213AB
Artikel-Nr.:
     4502-60A504
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS140
EAN/GTIN:
     4099879045904
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
diotec gleichrichter
Schottky-Diode, SMS140, Diotec SMD-Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hohe Verlustleistung * RoHS-konform Anwendungen * Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-Wandlern * Verpolungsschutz * Freilaufende Dioden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AB
Kapazität:
80 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
40 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schottky diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.