Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-59P9971
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-122
EAN/GTIN:
     4099891559618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-103-122, SCHURTER Features * Keine bleihaltige Beschichtung * Hermetisch dichte und robuste Konstruktion * Höchste Ausschaltvermögen * Superflink FF Anwendungen * Industrielle Raumfahrtanwendung * Luftfahrt * Medizinalgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.927,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 2,57008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.139,33*
€ 2.545,8027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.111,025*
€ 2.512,11975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.020,4325*
€ 2.404,31468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.946,31*
€ 2.316,1089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.927,56*
€ 2.293,7964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.