Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 0.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermög


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 0.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung SMD 1206, 0.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P9947
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-098
EAN/GTIN:
     4099891559373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-103-098, SCHURTER Features * Keine bleihaltige Beschichtung * Hermetisch dichte und robuste Konstruktion * Höchste Ausschaltvermögen * Superflink FF Anwendungen * Industrielle Raumfahrtanwendung * Luftfahrt * Medizinalgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
0.5 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.926,42*
€ 2.139,525*
Frei Haus
ab € 1.956,435*
€ 2.155,515*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.139,525*
€ 2.546,03475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.119,83*
€ 2.522,5977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.027,4225*
€ 2.412,63278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.946,355*
€ 2.316,16245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.926,42*
€ 2.292,4398
pro Packung
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 2,56856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.