Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 63 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 63 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 63 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P8157
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.9900.03
EAN/GTIN:
     4099889114133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 7010.9900.03, SCHURTER Die 7010.9900.03 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor dem Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen verzinnte kupferlegierung * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Direkt auf Leiterplatten lötbar * Telekom * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
7 x 2,54 mm
Breite:
2.54 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.54 mm
Länge:
7 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
63 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.