Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 15 A, T, 65 V (DC), 65 V (AC), 150 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 15 A, T, 65 V (DC), 65 V (AC), 150 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 15 A, T, 65 V (DC), 65 V (AC), 150 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-59P8130
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.9523.03
EAN/GTIN:
     4099889113891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 7010.9523.03, SCHURTER Die 7010.9523.03 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen verzinnte kupferlegierung * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Direkt auf Leiterplatten lötbar * Telekom * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
150 A
Bauform:
7 x 2,54 mm
Breite:
2.54 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.54 mm
Länge:
7 mm
Nennspannung (AC):
65 V
Nennspannung (DC):
65 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,55*
500
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.