Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 3.15 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 3.15 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 7 x 2,54 mm, 3.15 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P8113
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.9515.03
EAN/GTIN:
     4099889113778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 7010.9515.03, SCHURTER Die 7010.9515.03 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen verzinnte kupferlegierung * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Direkt auf Leiterplatten lötbar * Telekom * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7 x 2,54 mm
Breite:
2.54 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.54 mm
Länge:
7 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
3.15 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.