Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 2.5 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 2.5 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermö
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 2.5 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P8057
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.6390.13
EAN/GTIN:
     4099889113280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Feinsicherung, 7010.6390.13, SCHURTER Die 7010.6390.13 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Material Axialleitungen kupfer verzinnt * Geeignet für Wellenlöten * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
2,3 x 8 mm
Durchmesser:
2.36 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2.5 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung axial, axiale sicherung, schurter pcb sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,18*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.