Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 63 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 63 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermö
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 63 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P8046
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.6300.47
EAN/GTIN:
     4099889113174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung flink
kleinstsicherung
Feinsicherung, 7010.6300.47, SCHURTER Die 7010.6300.47 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Material Axialleitungen kupfer verzinnt * Geeignet für Wellenlöten * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
2,3 x 8 mm
Durchmesser:
2.36 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
63 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung axial, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1.242,30*
€ 1.478,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1.242,28*
€ 1.478,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.