| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P7506 Herst.-Nr.: 6010.5274 EAN/GTIN: 4099891095673 |
| | |
|
| | |
| Netzkabel, 6010.5274, SCHURTER Kabelsätze 2,5 A, schwarz, 2,0 m, SVT 2x18AWG, Stecker IEC C7, NISPT-2, schwarz. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Stecker Typ A, gerade | Anschluss (2): | C7-Kupplung, gerade | Ausführung: | Geräteanschlussleitung | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 18 | Farbe: | schwarz | Kabel: | SPT-2 2 x AWG 18 | Kabellänge: | 2 m | Landeskennung: | Nordamerika | Nennstrom: | 2.5 A | Norm Anschluss 1: | NEMA 1-15 | Norm Anschluss 2: | IEC 60320 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.11 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 3,18* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,02* | € 3,29* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,69* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|