Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, 1.2 W, 400 µH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, 1.2 W, 400 µH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, 1.2 W, 400 µH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-59P7484
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5707.0801.312
EAN/GTIN:
     4099889071351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 5707.0801.312, SCHURTER Das 5707.0801.312 ist ein 1-Phasen-Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Versiegeltes Stromeingangsmodul * Stark in Design und Sicherheit * Schraubensicherungsträger, geschlitzt * Mit EMC-Abschirmung * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten * Schutzart IP 65 für das Gerät * Schutzart IP 54 für den Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
400 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
Leistung:
1.2 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
8 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.09576 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 25,13*
10
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 26,64*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 36,24*
2 Tage
110
1
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 37,61*
1
€ 8,95*
ab € 18,81*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 502,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0034.1526
ab € 0,175*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.