Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 8A, Tafelmontage / Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208954
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5707.0801.312
EAN/GTIN:
     5059039800957
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 51mm
Tiefe = 59.6mm
Höhe = 42mm

Serie 5707. IEC-Gerätesteckdosen der Serie 5707 für Frontplattenmontage mit Netzfilter von Schurter. Die Serie 5707 verfügt über ein vollständig geschlossenes Filtergehäuse, das Hochleistungsfilterung ermöglicht Die Serie 5707 ist für Schraub- oder Snap-in-Frontplattenmontage vorgesehen und besitzt Schnellverbindungsklemmen in 6,3 x 0,8 mm. Installation mit Frontplattenmontage, Schraubenbefestigung von Vorder- oder Rückseite Schutzart IP65, Schrauben mit Dichtung im Lieferumfang enthalten Standardfilter, 1- oder 2-polig Schnellanschlussklemmen, 6,3 x 0,8 mm Sicherungshalter in Zweifach-Schraubenausführung für 5 x 20 mm Sicherungshalter, bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
51mm
Tiefe:
59.6mm
Höhe:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, 208954, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 57070801312, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 25,13*
10
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 26,64*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 36,24*
2 Tage
110
1
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 37,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,81*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0034.1526
ab € 0,175*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.