Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 8A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16961072
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5707.0801.312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=5707.0801.312, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=51 mm, Höhe=42 mm, Induktivität=400 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=47.6 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=8 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP65, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
43 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
64,3 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 25,13*
10
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 26,64*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 36,24*
Lager 115
110
1
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 37,61*
1
€ 8,95*
ab € 18,81*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0034.1526
ab € 0,175*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.