Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C20, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4793.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C20, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4793.4000
Stecker C20, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4793.4000
Artikel-Nr.:
     4502-59P6786
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4793.4000
EAN/GTIN:
     4099889867183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Stecker, 4793.4000, SCHURTER IEC-Gerätestecker C20, Snap-in-Montage, Vorderseite, Schnellanschlussklemmen. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C20
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, cee-stecker 250v, IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,52*
1 Tag
186
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 3,85*
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 4,03*
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 4,06*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 3,89*
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.