Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätestecker, C20, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203685
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4793.4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC-Gerätestecker, Typ=4793.4000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C20, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, IP-Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,83*
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 4,05*
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 4,06*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 4,15*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.