Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.1300


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.1300
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.1300
Artikel-Nr.:
     4502-59P6738
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4748.1300
EAN/GTIN:
     4099889866834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m
Verteilerstreifen, 4748.1300, SCHURTER Verteilereinheit mit Netzkabel und 4 IEC-Gerätesteckdosen F. Features * Eigenständiges Modul * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Länge:
147 mm
Master-Slave:
Nein
Nennstrom:
10 A
Tiefe:
43 mm
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Verteilersteckdose, Vielfachsteckdose, Kaltgeräteverteilerleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Kaltgerätedose, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,569* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 304,46*
€ 362,3074
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 283,52*
€ 337,3888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,40*
€ 325,346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 264,53*
€ 314,7907
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 245,69*
€ 292,3711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.