Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14 + F, 3-polig, Freistehend, Kabelanschluss, schwarz, 4740.3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14 + F, 3-polig, Freistehend, Kabelanschluss, schwarz, 4740.3100
Kombielement C14 + F, 3-polig, Freistehend, Kabelanschluss, schwarz, 4740.3100
Artikel-Nr.:
     4502-59P6728
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4740.3100
EAN/GTIN:
     4099889866742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Steckdose
Verteilersteckdose
Verteilereinheit, 4740.3100, SCHURTER Verteilereinheit mit 1 IEC-Geräteanschluss C14, 5 EC-Geräteausgängen F und zusätzlichen Komponenten. Features * Eigenständiges Modul * Leitungsschalter * Sicherungshalter mit Sicherung und Neonanzeige * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Stecker/Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14 + F
Montage:
Freistehend
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Ja
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl Sicherungshalter:
1-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 54,07*
2 Tage
15
1
€ 14,99*
ab € 39,59*
€ 64,72*
1
€ 5,90*
ab € 40,37*
€ 79,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.081,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
S501-6.3-R
ab € 0,28*
Zubehör
Multicomp
PE00058
ab € 3,41*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,25*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.