Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4740.3100 FILTER IEC 5FACH VERTEILER 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125797
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4740.3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
SCHURTER
4740.3100
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1125797, 112-5797
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 49,41*
    € 55,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 39,41*
    € 65,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 40,02*
    € 78,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,09*
    € 77,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,53*
    € 75,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,30*
    € 72,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,85*
    € 68,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,42*
    € 65,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,93*
    € 65,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,41*
    € 46,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    S501-6.3-R
    ab € 0,28*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00058
    ab € 3,42*
    Zubehör
    Schurter
    4733.0000
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 3,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.