Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 16 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 16 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 16 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Artikel-Nr.:
     4502-59P6575
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.9010
EAN/GTIN:
     4099889141061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter schurter 16a
schutzschalter 16a
schutzschalter
Geräteschutzschalter, 4410.9010, SCHURTER Der 4410.9010 ist ein Stellglied mit einer mechanischen Komponente, das zum manuellen Ein- und Ausschalten eines Leistungsschalters verwendet wird. Features * Beleuchtete Metallschalter * Hohe Durchschlagsfestigkeit * RoHS-kompatibel Anwendungen * Stromversorgungen * Unterbrechungsfreie Stromversorgung * Elektrowerkzeuge * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Auslösecharakteristik:
T
Befestigungsart:
Panelmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IK07
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03714 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.