Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C13-Kupplung, ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C13-Kupplung, ger
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C13-Kupplung, ger
Artikel-Nr.:
     4502-59P5283
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.0920
EAN/GTIN:
     4099891095567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
3 meter anschlussleitung
anschlussleitung
Netzkabel, 4300.0920, SCHURTER Kabelsätze 10 A, 3,0 m, Stecker IEC C13, SJT 3x18 AWG, Transparent.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ B, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
transparent
Kabel:
SJT 3 x AWG 18
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Nordamerika
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
NEMA 5-15
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.3284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,47*
€ 14,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.