Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4300.0920 POWER CORD NEMA5-15P/IEC, 10FT 10A CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252743
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.0920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
3 meter anschlussleitung
anschlussleitung
Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Mantelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHURTER, 4300.0920, 1252743, 125-2743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 9,01*
    € 11,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 9,48*
    € 14,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.