Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 750 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 750 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 750 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P5268
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3422.0046.11
EAN/GTIN:
     4099889112887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3422.0046.11, SCHURTER Die 3422.0046.11 ist eine flinke SMT-Sicherung mit Halter, die zum Schutz von weniger empfindlichen Bauteilen und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für Reflow-Löten * Direkt auf Leiterplatten lötbar Anwendungen * Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00049 kg
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
12 x 5,2 mm
Breite:
5.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
6 mm
Länge:
12 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
750 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.