Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 5 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 5 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 5 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,
Artikel-Nr.:
     4502-59P5261
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3422.0017.23
EAN/GTIN:
     4099889112818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3422.0017.23, SCHURTER Die 3422.0017.23 ist eine flinke SMT-Sicherung mit Halter, die zum Schutz von weniger empfindlichen Bauteilen und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für Reflow-Löten * Direkt auf Leiterplatten lötbar Anwendungen * Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
12 x 5,2 mm
Breite:
5.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
6 mm
Länge:
12 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.196,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2.196,75*
€ 2.614,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2.196,73*
€ 2.614,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.