Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 25 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 25 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 25 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P5201
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0332.24
EAN/GTIN:
     4099889112504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3413.0332.24, SCHURTER Die 3413.0332.24 ist eine SMD-Sicherung mit Zeitverzögerung, die für kapazitive Schaltungen geeignet ist, die Stromstöße bei der Ein-/Ausgabe oder beim Ein-/Ausschalten benötigen. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Material Anschlüsse kupfer Ni/Au-beschichtet * Geeignet für Reflow-Löten * Hohe Nennströme Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise mit Einschaltstromstoß * LCD-Hintergrundbeleuchtung DC-AC-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
3,2 x 1,6 mm
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
25 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,37418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.093,65*
€ 2.491,4435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.064,65*
€ 2.456,9335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.971,10*
€ 2.345,609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.920,15*
€ 2.284,9785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.870,90*
€ 2.226,371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.