Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 500 mA, F, 63 V (DC), 32 V (AC), 63 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 500 mA, F, 63 V (DC), 32 V (AC), 63 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 500 mA, F, 63 V (DC), 32 V (AC), 63 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P5139
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0213.24
EAN/GTIN:
     4099889111880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung 500ma
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3413.0213.24, SCHURTER Die 3413.0213.24 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor dem Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Material Anschlüsse kupfer Ni/Au-beschichtet * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise mit Einschaltstromstoß
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
63 A
Bauform:
3,2 x 1,6 mm
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.313,00*
€ 1.562,47
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.312,98*
€ 1.562,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.