Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 1.25 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 1.25 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 1.25 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P5119
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0116.11
EAN/GTIN:
     4099889111682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3413.0116.11, SCHURTER Die 3413.0116.11 ist eine superflinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile entwickelt wurde und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung dient. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Material Anschlüsse kupfer Ni/Au-beschichtet * Geeignet für Reflow-Löten * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
3,2 x 1,6 mm
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
1.25 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.