Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 500 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltve


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 500 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltve
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 500 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-59P5112
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0113.26
EAN/GTIN:
     4099889111613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung 500ma
smd-sicherung
smd-sicherung 500ma
SMD-Sicherung, 3413.0113.26, SCHURTER Die 3413.0113.26 ist eine superflinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile entwickelt wurde und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung dient. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Material Anschlüsse kupfer Ni/Au-beschichtet * Geeignet für Reflow-Löten * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
3,2 x 1,6 mm
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.946,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,26308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.234,80*
€ 5.039,412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.197,15*
€ 4.994,6085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.047,90*
€ 4.817,001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.980,55*
€ 4.736,8545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.946,20*
€ 4.695,978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.