Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1.5 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1.5 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1.5 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P5074
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0117.26
EAN/GTIN:
     4099889111231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3412.0117.26, SCHURTER Die 3412.0117.26 ist eine superflinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile entwickelt wurde und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung dient. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Werkstoffklemmen Ni/Sn * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
1,6 x 0,8 mm
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.635,98*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 3.636,00*
€ 4.326,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3.635,98*
€ 4.326,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.