Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-59P5070
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0115.24
EAN/GTIN:
     4099889111194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3412.0115.24, SCHURTER Die 3412.0115.24 ist eine superflinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile entwickelt wurde und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung dient. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Werkstoffklemmen Ni/Sn * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
1,6 x 0,8 mm
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,40*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.