Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung SMD 1206, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-59P5046
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3410.0033.02
EAN/GTIN:
     4099889110951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3410.0033.02, SCHURTER Die 3410.0033.02 ist eine superflinke SMD-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzünden bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse verzinntes, Nickel * Hermetisch versiegelte und robuste Konstruktion * Hohe Schaltleistung bis zu 300 A Anwendungen * Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erfordern * Medizinische Ausrüstung * Offshore * Verteidigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1.068,08*
€ 1.271,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1.068,06*
€ 1.270,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.