Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 500 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermög


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 500 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung SMD 1206, 500 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P5038
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3410.0027.03
EAN/GTIN:
     4099889110876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung 500ma
smd-sicherung
smd-sicherung 500ma
SMD-Sicherung, 3410.0027.03, SCHURTER Die 3410.0027.03 ist eine superflinke SMD-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzünden bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse verzinntes, Nickel * Hermetisch versiegelte und robuste Konstruktion * Hohe Schaltleistung bis zu 300 A Anwendungen * Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erfordern * Medizinische Ausrüstung * Offshore * Verteidigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.248,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,4163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.625,76*
€ 5.504,6544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.565,85*
€ 5.433,3615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.408,17*
€ 5.245,7223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.266,42*
€ 5.077,0398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.248,90*
€ 5.056,191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.