Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P5012
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3405.0170.11
EAN/GTIN:
     4099889110623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3405.0170.11, SCHURTER Die 3405.0170.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse vergoldete, kupferlegierung * Direkt auf Leiterplatten lötbar * UMF ( universelle modularer Sicherung) Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * Medizinische Ausrüstung * Stromversorgungen * Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
200 A
Bauform:
3 x 10,1 mm
Breite:
3 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3 mm
Länge:
10.1 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2.5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,54*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.