Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,2 x 11,3 mm, 1.6 A, F, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,2 x 11,3 mm, 1.6 A, F, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltve
SMD-Sicherung 4,2 x 11,3 mm, 1.6 A, F, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-59P4992
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2468.11
EAN/GTIN:
     4099889110425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.2468.11, SCHURTER Die 3404.2468.11 ist eine flinke Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spannung kriecht nicht zu anderen Komponenten) und eine Methode zum Auswechseln von Sicherungen bietet, sobald sie Überstromereignisse wie vorgesehen bewältigen. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse vergoldete, kupferlegierung * Geeignet für Reflow-Löten * Hohe Schaltleistung von 200 A Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
200 A
Bauform:
4,2 x 11,3 mm
Breite:
4.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
4 mm
Länge:
11.3 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
1.6 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,57*
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.