Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 500 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltver


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 500 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltver
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 500 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     4502-59P4987
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2345.22
EAN/GTIN:
     4099889110371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung 500ma
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.2345.22, SCHURTER Die 3404.2345.22 ist eine flinke Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spannung kriecht nicht zu anderen Komponenten) und eine Methode zum Auswechseln von Sicherungen bietet, sobald sie Überstromereignisse wie vorgesehen bewältigen. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für Reflow-Löten * Hitzebeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
12 x 5,2 mm
Breite:
5.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
6 mm
Länge:
12 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.192,50*
€ 1.419,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.117,50*
€ 1.329,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.