Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 3 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 3 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 3 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P4935
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0118.22
EAN/GTIN:
     4099889109856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.0118.22, SCHURTER Die 3404.0118.22 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Primärschutz für Motorstromkreise
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,50*
1500
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,50*
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.