Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 3 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermö


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 3 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 3 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P4877
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0014.24
EAN/GTIN:
     4099889109290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.0014.24, SCHURTER Die 3404.0014.24 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,4282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.449,18*
€ 1.724,5242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.430,94*
€ 1.702,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.364,85*
€ 1.624,1715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.323,78*
€ 1.575,2982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.284,60*
€ 1.528,674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.