Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltve
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-59P4851
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0005.11
EAN/GTIN:
     4099889109030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.0005.11, SCHURTER Die 3404.0005.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
160 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.